Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady THT-5-423-10 Etiketten erstellendes Band Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Brady THT-5-423-10 Etiketten erstellendes Band Weiß
Brady THT-5-423-10 Etiketten erstellendes Band Weiß
Brady THT-5-423-10 Etiketten erstellendes Band Weiß
Brady THT-5-423-10 Etiketten erstellendes Band Weiß
Brady THT-5-423-10 Etiketten erstellendes Band Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80436228
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     THT-5-423-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Aufkleberfarbe
Weiß
Klebetyp
Acryl
Etiketten pro Rolle
10000 Stück(e)
Korrosionsbeständig
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Material
Polyester
Oberflächentyp
Glanz
Hitzebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Abriebfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10.000 Stück (ab € 0,01777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 220,77*
€ 262,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 218,30*
€ 259,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 205,32*
€ 244,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 191,02*
€ 227,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 177,68*
€ 211,44
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.