Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALSEYE X360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Grau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALSEYE X360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Grau 1 Stück(e)
ALSEYE X360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Grau 1 Stück(e)
ALSEYE X360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Grau 1 Stück(e)
ALSEYE X360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Grau 1 Stück(e)
ALSEYE X360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80421441
Hersteller:
     ALSEYE
Herst.-Nr.:
     88885515
EAN/GTIN:
     4897059872735
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Weitere Informationen:
Energie
Spannung der Pumpe
12 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.23 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
120 mm
Heizungs-Tiefe
393 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
500 mm
Kühler Breite
62 mm
Kühler Tiefe
62 mm
Kühler Höhe
90 mm
Ventilator Dicke
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Heizkörpermaterial
Aluminium
Beleuchtungs-LED
Ja
Ventilator-Anschluss
5-polig
Anzahl der unterstützten LED-Streifen
26
Wasserblockmaterial
Kupfer
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Geräuschpegel
35.6 dB
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
32
Anzahl der Muttern
4
RGB-Controller enthalten
Ja
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Maximaler Luftstrom
56.3 cfm
Maximum Luftdruck
1.97 mmH2O
Ventilator-Lagertechnik
Hydraulisches Lager
Motorschnelligkeit der Pumpe
2600 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1600 RPM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.