Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups EA875E Halbautomatisch Espressomaschine 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups EA875E Halbautomatisch Espressomaschine 3 l
Krups EA875E Halbautomatisch Espressomaschine 3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80366117
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     EA875E10
EAN/GTIN:
     3016661159510
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
8150 g
Energie
Leistung
1450 W
Programmierbare Abschaltautomatik
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
287 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
476 mm
Paketgewicht
9846 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
3 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Warmwasser-Temperaturstufen
3
Heizsystem
Thermoblock
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Spülfunktion
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Ergonomie
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
15
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 582,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,33*
€ 692,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,01*
€ 680,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,08*
€ 641,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,31*
€ 625,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,23*
€ 596,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.