Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0051104 LAPP-Kabel SiF 1X1,5mm² RD (rot) Einzelader Silikon rot AD 2,8mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
0051104 LAPP-Kabel SiF 1X1,5mm² RD (rot) Einzelader Silikon rot AD 2,8mm VPE 100,0 Meter
0051104 LAPP-Kabel SiF 1X1,5mm² RD (rot) Einzelader Silikon rot AD 2,8mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124983
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0051104
EAN/GTIN:
     4044773447750
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel SiF Einzelader Silikon rot | Produktgruppe: Silikon-Einzelader | Serie: SiF
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, keine Brandfortleitung
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich fest min.:
-50°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
rot
Temperaturbereich fest max.:
180°C
Werkstoff Aderisolation:
Silikon
Typ:
Silikon Einzelader
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
SiF
Bauart:
Einzelader Silikon rot
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,34955*
€ 0,46955*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,3172*
€ 0,5372*
2 Tage
500
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5086*
€ 0,768*
Lager 52L5J
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,4618*
€ 0,8923*
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8923*
€ 1,06184
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7923*
€ 0,94284
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7071*
€ 0,84145
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,5868*
€ 0,69829
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,5218*
€ 0,62094
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4618*
€ 0,54954
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 89,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,62*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,07*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,49*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.