UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,5 0031336/1000UNITRONIC® Li2YCY (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, ideal für die Verdrahtung für die Schnittstellen RS422 und RS485
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 1x2x0,5 0031366/500UNITRONIC® Li2YCYv (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, mit schwarzem, verstärktem Mantel für die Verlegung im Freien geeignet
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schiefer Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 10 x 30AWG Anza...
Geschirmtes Datenkabel, 0031404, LAPP Der 0031404 ist eine hochflexible, geschirmte und paarweise verdrillte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PVC. Das Kabel mit niedriger Kapazität ist spezie...
Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Olflex Heat 180 SiF Mantelfarbe: Lila Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 0.2mm Drahtdurchmesser...