Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 2620011510 Taschenlampe Grau, Orange Universal-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 2620011510 Taschenlampe Grau, Orange Universal-Taschenlampe LED
REV 2620011510 Taschenlampe Grau, Orange Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80204524
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2620011510
EAN/GTIN:
     4048599114346
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Grau, Orange
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Haken
Ja
Lieferumfang
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lampenleistung
12.5 W
Lampenlebensdauer
20000 h
Lichtleistung
800 lm
Farbtemperatur
6500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
370 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
2620011110
ab € 19,78*
Sonstiges
REV Ritter
2620011210
ab € 14,11*
Sonstiges
REV Ritter
2620011610
ab € 23,69*
Sonstiges
EverFlourish
699-S8
ab € 26,31*
Sonstiges
REV Ritter
2610100150
ab € 71,24*
Sonstiges
EverFlourish
6998
ab € 13,48*
Sonstiges
REV Ritter
2620011710
ab € 39,64*
Sonstiges
REV Ritter
2610100220
ab € 62,43*
Sonstiges
Perel
LEDA251NW
ab € 29,18*
Sonstiges
Perel
LEDAS251-NW
ab € 57,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.