Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbare LED Arbeitsleuchte mit Tragegriff Power-Line Power Bulb grau-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmbare LED Arbeitsleuchte mit Tragegriff Power-Line Power Bulb grau-orange
Dimmbare LED Arbeitsleuchte mit Tragegriff Power-Line Power Bulb grau-orange
Dimmbare LED Arbeitsleuchte mit Tragegriff Power-Line Power Bulb grau-orange
Dimmbare LED Arbeitsleuchte mit Tragegriff Power-Line Power Bulb grau-orange
Artikel-Nr.:
     1609-2610100150
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2610100150
EAN/GTIN:
     4048599114254
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitslampe 230v
arbeitslampe led

Dimmbare LED Arbeitsleuchte mit Tragegriff Power-Line Power Bulb grau-orange

Dieser LED Strahler mit einer Leistung von 50Watt lässt Sie nicht im Dunkeln stehen!

Schalten Sie den Schalter aus und drehen Sie den Dimmer auf „Aus“, bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen. Schalten Sie den Schalter ein und drehen Sie den Dimmer bis zur gewünschten Helligkeit. Drehen Sie den Dimmer auf „Aus“ und schalten Sie den Schalter aus, sobald Sie die Leuchte nicht mehr
benötigen.
Hinweis: Wenn Sie nur den Dimmer auf „Aus“ drehen, den Schalter aber auf „Ein“ lassen, dann verbraucht die
Leuchte weiterhin Strom.

* Power-Line Power Bulb grau-orange
* Mit Schalter
* Dimmbar
* Mit Tragegriff
* Leuchtmittel fest verbaut: 50 Watt LED, 5500 Lumen, 6500 Kelvin
* Leuchtmittel: 288 LEDs
* Vorschaltgerät: LED-Treiber
* Schutzart: IP 20
* Schutzklasse: I (S9)
* Lebensdauer: 25.000 h
* Zuleitung: 180 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
* Stecker Anschlussleitung: IP 44
* Ra = 80
* Abstrahlwinkel: 360°
* Aufhängbar
* Stellbar
* Stativbefestigung möglich (Stativ nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Orange, Weiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 50 Watt)
Lichtstärke:
1 x 5500 Lumen = 5500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Drehdimmer
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, LED, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Handlampen, Handleuchten, Baulampen, Werkstattlampen, Werkstattleuchten, Arbeitsstrahler, Fluter, Strahler, Bau, Lampe, Arbeitsscheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
2620011110
ab € 19,94*
Sonstiges
REV Ritter
2620011210
ab € 14,12*
Sonstiges
REV Ritter
2620011610
ab € 23,63*
Sonstiges
EverFlourish
699-S8
ab € 26,38*
Sonstiges
REV Ritter
2620012110
ab € 31,80*
Sonstiges
EverFlourish
6998
ab € 13,50*
Sonstiges
REV Ritter
2620011710
ab € 39,50*
Sonstiges
REV Ritter
2610100220
ab € 62,45*
Sonstiges
Perel
LEDA251NW
ab € 29,25*
Sonstiges
Perel
LEDAS251-NW
ab € 57,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.