Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4222053 Serien-Kabel Schwarz 0,4 m USB Typ-A DB-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4222053 Serien-Kabel Schwarz 0,4 m USB Typ-A DB-25
Renkforce RF-4222053 Serien-Kabel Schwarz 0,4 m USB Typ-A DB-25
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79157498
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4222053
EAN/GTIN:
     4016139053523
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Das Renkforce USB / Seriell-Konverterkabel ermöglicht den Anschluss serieller Geräte wie PDAs oder Modems an einen freien USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops. So passen Sie Ihre alten Geräte an USB an und benötigen keine neuen Peripheriegeräte mit USB-Anschluss. Inkl. D-SUB 9-poliger zu D-SUB 25-poliger Adapter Dank des mitgelieferten Adapters können Sie auch Geräte mit 25-poliger D-SUB-Buchse an der USB-Schnittstelle anschließen. Dieser Text ist maschinell übersetzt. - Für den Anschluss von seriellen RS232-Geräten an eine USB-Schnittstelle - Kann zum Beispiel PDAs und Modems verwendet werden - Inkl. D-SUB 9-poliger auf 25-poliger Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-25
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4230660
ab € 2,44*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538128
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.