|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2269064-BP Herst.-Nr.: RF-4538128 EAN/GTIN: 4064161081021 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Seriell Adapter [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Stecker 8pol.] Orange
Renkforce Null Modem Adapter D-Sub 9pol. Buchse/D-SUB-Stecker 8pol.
Wandelt den seriellen D-Sub 9pol. Anschluss in einen Null-Modem-Anschluss um Für serielle Datenübertragung RS232 In 2-reihiger Standardausführung Metallgehäuse Mit Sechskantschrauben und Muttern
Wandelt den seriellen Anschluss in einen Null-Modem-Anschluss um Für manche Anwendungen werden Null-Modem-Anschlüsse benötigt. Mit diesem Adapter können Sie kostengünstig ein serieller Anschluss am PC in einen Null-Modem-Anschluss ändern.
Direkte Datenübertragung zwischen zwei PCs Außerdem lässt sich ein serielles Standardkabel durch diesen Adapter in ein Nullmodem Kabel umwandeln. So ist ein direkter Datenaustausch zwischen 2 PCs oder auch PC und SAT-Receiver möglich.
Für manche serielle Anwendungen werden statt Buchsen Stecker benötigt. Mit diesem Adapter können Sie kostengünstig die Polarität (das "Geschlecht") des Anschlusses ändern. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 8pol. · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Orange | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Buchse 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Stecker 8pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Kabel-Besonderheiten: | schraubbar | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Seriell | Anwendungsbereiche: | Seriell-/Parallel-Adapter | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Seriell Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,89* | € 7,87* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,19* | € 7,88* |  |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 7,08* | € 9,72* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 8,90* | € 12,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|