Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 30.00cm Schwarz vergoldete Steckkontakte


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045234
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4463064
EAN/GTIN:
     4016139093598
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
3er Pack Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 30.00cm Schwarz vergoldete Steckkontakte

Zum Anschluss von z.B. USB-Hubs, USB-Festplatten, Drucker, etc. an den PC
Ungestörter Signalfluss durch Kupferleiter und 2-fach Schirmung
Ermöglicht Übertragungsraten bis 480 MBit/s
Extra kurzes Kabel - Ideal für Unterwegs

Unterwegs an einem Notebook die externe Festplatte anschließen - hier sind lange Kabel eher störend. Dank des nur 30 cm kurzen USB-B-Kabels schließen Sie Ihre externe Festplatte fast direkt an den USB-Port an und vermeiden lästigen Kabelsalat.
Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das USB 2.0-Anschlusskabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Angespritzte Zugentlastung am Stecker

Produkt-Art: USB-Kabel
Spezifikation: USB 2.0
Anschluss-Typ: USB
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: USB 2.0 Stecker A
Verbindungsart: USB-A auf USB-B
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschlüsse: USB-A Stecker + USB-B Stecker
Anschluss B: USB 2.0 Stecker B
Kabellänge: 30.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte
AWG: 28/28
Kabel-Anwendung: USB 2.0
Ausführung: Anschlusskabel
Innenleiter-Material: Kupfer
Maximale Leistung: 2.5 W 5 V / 0.5 A
Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s
Farbe: schwarz
Kabel-Form: rund
Hersteller-Nr.: RF-4463064
EAN: 4016139093598
– 40 - +55 °C

Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Renkforce, RF-4463064, Druckerkabel, Festplattenkabel, Drucker-Kabel, Festplatten-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 4,07*
2 Tage
1969
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 4,09*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 15,71*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,68*
€ 25,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,65334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.