Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Universal Dual Monitor Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Digitus Universal Dual Monitor Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79032631
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90401
EAN/GTIN:
     4016032465171
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Der Dual-Monitorständer bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitore von 15" - 32" individuell auszurichten. Schwenken, Neigen, Drehen und die Höhenverstellung des Monitors ist möglich. Mit Quick-Release-Funktion für schnelle und leichte Montage.

- Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
- Für Monitore von 15" bis 32" (VESA 75 / 100), bis 8 kg (pro Monitor)
- Monitore sind schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar
- Stabiler Standfuß für perfekten Halt auf dem Schreibtisch
- Quick-Release-Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen der Monitore
- Platzsparendes Design mit Kabelmanagement
- Für Flat- und Curved-Displays geeignet

Mit dem Dual-Monitorständer von DIGITUS® können Sie zwei Monitore der Größen 15" - 32" bequem an Ihrem Schreibtisch positionieren. Die Quick-Release-Funktion erleichtert Ihnen zudem die Installation der Monitore. Die VESA-Halterung wird ganz einfach in die entsprechende Aufnahme geschoben und mit einer Schraube fixiert. Ohne großen Aufwand richten Sie die Monitore nach Ihren Bedürfnissen aus und können diesen schwenken, neigen oder die Monitore selbst drehen z. B. für Hochformat-Monitore. Außerdem können Sie eine Höhenverstellung von bis zu 40 cm einstellen. Zusätzlich lassen sich die Kabel der Monitore ordentlich durch die mitgelieferten Kabelführungen verlegen. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes, indem Sie den Monitor optimal an Ihren Körper und Ihre Sitzposition anpassen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Freistehend
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Swivel Winkel
270 °
Drehungswinkel
360 °
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
893 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
3900 g
Verpackungsbreite
443 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungsvolumen
9951.55 cm³
Paketgewicht
4550 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
VK Zolltarifcode
73269098
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.