Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC 73220228 Signalkabel 1,6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC 73220228 Signalkabel 1,6 m Schwarz
Lapp UNITRONIC 73220228 Signalkabel 1,6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78869366
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel
UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.6 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
5.9 mm
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,67*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.