Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC 73220226 Signalkabel 0,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC 73220226 Signalkabel 0,8 m Schwarz
Lapp UNITRONIC 73220226 Signalkabel 0,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78867448
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel
UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
5.9 mm
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,67*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.