Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Brother TZ-621/TZe-621, permanent haftend, 9mm, 8m, laminiert, schwarz auf gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Brother TZ-621/TZe-621, permanent haftend, 9mm, 8m, laminiert, schwarz auf gelb
MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Brother TZ-621/TZe-621, permanent haftend, 9mm, 8m, laminiert, schwarz auf gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78805316
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBTZ621
EAN/GTIN:
     4260459618553
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
MediaRange Schriftbandkassetten sind passgenau auf die jeweiligen Beschrftungsgeräte abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Unsere permanent-haftenden Kunststoffbänder erzielen perfekt lesbare Ausdrucke und sind dank Laminierung äußerst witterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
9 mm
Bandlänge
8 m
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4260459618560
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf gelb
Wetterfestigkeit
Ja
Bandtyp
TZ/TZe
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
P-Touch 1000, 1010, 1080, 1090, 1260VP, 1280, 1280DT, 1290, 1750, 1830VP, 18R, 2030VP, 2100VP, 2420PC, 2430PC, 2470, 2480, 2700VP, 2730VP, 3600, 7100VP, 7500VP, 7600VP, 900, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, Cube, D200, D200BW, D200BWVP, D200VP, D210, D210VP, D400VP, D450VP, D800W, E100, E110, E300VP, E500VP, E550WVP, H105, H200, H300, H300LI, H500, H500LI, M95, P700, P750TDI, P750W, P900W, P950NW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.