Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wistoba 2072 Rundbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wistoba 2072 Rundbürste
Wistoba 2072 Rundbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78800999
Hersteller:
     Wistoba
Herst.-Nr.:
     207210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringpinsel
Rundpinsel (Handwerk)
Rundbürste
Scheibenbürste
Universal-Ringpinsel, Standard, helle Borsten, gelb-rote Kunststoff-Fassung, roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelbürste
Pinselform
Rundbürste
Produktfarbe
Rot, Holz, Gelb
Materiallgriff
Holz
Gewicht und Abmessungen
Arbeitsweite (Bürste)
40 mm
Borstenlänge
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.