Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Matte Label - Continuous Roll: 102mm x 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Matte Label - Continuous Roll: 102mm x 60m
Epson Premium Matte Label - Continuous Roll: 102mm x 60m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78800962
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045741
EAN/GTIN:
     8715946688435
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Die glatte, helle, weiße, matte Oberfläche sorgt in Kombination mit den Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinten für schnelles Trocknen sowie Beständigkeit gegen Verkratzen, Wasser und Wärmeeinwirkung. Der permanent haftende Universal-Acrylatklebstoff bietet reibungslose Abläufe und gute Klebeeigenschaften auf verschiedenen Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Etiketten mit Barcodes • Verpackungsetiketten • Etiketten für Zubehörteile • Etiketten für Regalbeschriftungen im Einzelhandel • Arzneimitteletiketten • Musteretiketten im Gesundheitswesen • Versandetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
8820 g
Merkmale
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Beste Verwendung
Gesundheitswesen, Logistik, Pharmacy
Wasserfest
Ja
Kompatible Produkte
Epson ColorWorks C7500G Epson ColorWorks C7500 ColorWorks CW-C6500Pe ColorWorks CW-C6500Ae ColorWorks CW-C6000Ae
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
102 mm
Bogenlänge
60000 mm
Etikettengröße
76 mm x 127 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
265 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CH76102
€ 2.291,89*
Zubehör
Epson
C31CH77102
€ 2.979,63*
Zubehör
Epson
7113701
€ 22,79*
Zubehör
Epson
C31CD84012
€ 6.744,80*
Zubehör
Epson
C31CD84312
€ 6.769,57*
Zubehör
Epson
C31CH76102MK
€ 2.308,91*
Zubehör
Epson
C31CH76202
€ 2.988,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.