Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tischhalterung für curved Monitore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78791791
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D960DVBLACKPLUS
EAN/GTIN:
     8717371448172
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D960DVBLACKPLUS, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für zwei Bildschirme bis 49" (124 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme. Neomounts neig-(180°), dreh- (360°) und schwenkbare (160°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Bildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts FPMA-D960DVBLACKPLUS eignet sich für Bildschirme bis 49" (124 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme bis 15 kg. Dadurch ist der Monitorarm hervorragend für Breitbildschirme und curved Bildschirme geeignet. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
49 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-180 - 180 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
66 mm
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,29*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,03*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 73,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,96*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,72*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.