Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CEA440D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager CEA440D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4 4 Modul(e)
Hager CEA440D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78674452
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CEA440D
EAN/GTIN:
     3250611610137
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Nennstrom
40 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
CZN006
ab € 2,97*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,21*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.