Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57335 10 m Transparent Polypropylen (PP) 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57335 10 m Transparent Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
TESA 57335 10 m Transparent Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
TESA 57335 10 m Transparent Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78349613
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57335-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448140272
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,065* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
M8101910
ab € 0,94*
Ähnlich
tesa
57414-00005
ab € 3,45*
Ähnlich
tesa
57477-00004-03
ab € 2,42*
Ähnlich
tesa
57649-00001-01
ab € 1,91*
Ähnlich
tesa
57312-00007-02
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.