Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85947 Paralleles Kabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85947 Paralleles Kabel Schwarz 3 m
DeLOCK 85947 Paralleles Kabel Schwarz 3 m
DeLOCK 85947 Paralleles Kabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78283673
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85947
EAN/GTIN:
     4043619859474
Suchbegriffe:
DIN Kabel
S-VHS Kabel
S-Video Kabel
USB Anschlusskabel
Dieses PoweredUSB Kabel von Delock dient der Stromversorgung eines Geräts mit Mini-DIN Buchse durch einen PC oder Hub mit PoweredUSB 24 V Buchse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
PoweredUSB
Anschluss 2
Hosiden Mini-DIN 3-pin
Kabellänge
3 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.