Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85948 Paralleles Kabel Schwarz 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85948 Paralleles Kabel Schwarz 4 m
DeLOCK 85948 Paralleles Kabel Schwarz 4 m
DeLOCK 85948 Paralleles Kabel Schwarz 4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78283668
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85948
EAN/GTIN:
     4043619859481
Suchbegriffe:
DIN Kabel
S-VHS Kabel
S-Video Kabel
USB Anschlusskabel
Dieses PoweredUSB Kabel von Delock dient der Stromversorgung eines Geräts mit Mini-DIN Buchse durch einen PC oder Hub mit PoweredUSB 24 V Buchse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
PoweredUSB
Anschluss 2
Hosiden Mini-DIN 3-pin
Kabellänge
4 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.