Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85940 Paralleles Kabel Schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85940 Paralleles Kabel Schwarz 1 m
DeLOCK 85940 Paralleles Kabel Schwarz 1 m
DeLOCK 85940 Paralleles Kabel Schwarz 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78283610
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85940
EAN/GTIN:
     4043619859405
Suchbegriffe:
DIN Kabel
S-VHS Kabel
S-Video Kabel
USB Anschlusskabel
Dieses PoweredUSB Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Geräts mit USB Typ-A Buchse und Hosiden Mini-DIN 3 Pin Strombuchse an einen PC oder Hub mit PoweredUSB 24 V Buchse. Es eignet sich zur Anbindung von verschiedenen POS Geräten wie Druckern und Terminals, z. B. von Bixolon oder anderen Herstellern. Das Kabel dient sowohl der Datenübertragung als auch der Stromversorgung des angeschlossenen Geräts.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
PoweredUSB
Anschluss 2
USB A/Hosiden Mini-DIN 3 pin
Kabellänge
1 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.