Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85945 Paralleles Kabel Schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85945 Paralleles Kabel Schwarz 1 m
DeLOCK 85945 Paralleles Kabel Schwarz 1 m
DeLOCK 85945 Paralleles Kabel Schwarz 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78279373
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85945
EAN/GTIN:
     4043619859450
Suchbegriffe:
DIN Kabel
S-VHS Kabel
S-Video Kabel
USB Anschlusskabel
Dieses PoweredUSB Kabel von Delock dient der Stromversorgung eines Geräts mit Mini-DIN Buchse durch einen PC oder Hub mit PoweredUSB 24 V Buchse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
PoweredUSB
Anschluss 2
Hosiden Mini-DIN 3-pin
Kabellänge
1 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.