| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78279366 Herst.-Nr.: 85942 EAN/GTIN: 4043619859429 |
| |
|
| | |
| Dieses PoweredUSB Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Geräts mit USB Typ-A Buchse und Hosiden Mini-DIN 3 Pin Strombuchse an einen PC oder Hub mit PoweredUSB 24 V Buchse. Es eignet sich zur Anbindung von verschiedenen POS Geräten wie Druckern und Terminals, z. B. von Bixolon oder anderen Herstellern. Das Kabel dient sowohl der Datenübertragung als auch der Stromversorgung des angeschlossenen Geräts. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss 1 | PoweredUSB | | Anschluss 2 | USB A/Hosiden Mini-DIN 3 pin | | Kabellänge | 3 m | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |