Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Backpack Notebooktasche Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon Backpack Notebooktasche Rucksack Schwarz
Sharkoon Backpack Notebooktasche Rucksack Schwarz
Sharkoon Backpack Notebooktasche Rucksack Schwarz
Sharkoon Backpack Notebooktasche Rucksack Schwarz
Sharkoon Backpack Notebooktasche Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77802613
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951028412
EAN/GTIN:
     4044951028412
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Inventar-Upgrade: Mit dem Sharkoon Backpack muss endlich kein Loot mehr auf der Strecke bleiben! Der Rucksack aus robustem Polyester sorgt durch zahlreiche Fächer dafür, dass das Zubehör fürs nächste Event stets übersichtlich und sicher mitgenommen werden kann. Mit speziellen Fächern für Notebook und Tablet sowie einem Fach für Bargeld und EC-Karten am Schultergurt, liegen die wichtigsten Items im Schnellzugriff. Im versteckten Fach in der gepolsterten, atmungsaktiven Rückenpartie werden zudem die großen Scheine oder brisante Dokumente vor neidvollen Blicken verwahrt. Für volle Power sorgt zudem eine praktische USB-Ladebuchse, die von einem speziellen Powerbank-Fach an die Außenseite des Rucksacks geführt wird. Alles an seinem Platz. Mit einem Volumen von sechzehn Litern ist im Sharkoon Backpack jede Menge Platz für alles, was fürs Gaming, das Büro oder den nächsten Städtetrip benötigt wird. Zahlreiche Fächer sorgen für Ordnung und Übersicht. Ein Fach wurde für den sicheren Transport von Notebooks mit einer Polsterung versehen, ein weiteres eignet sich perfekt um ein Tablet mitsamt Schützhülle aufzunehmen. Eine Schlaufe mit Klettverschluss verhindert dabei das Herausfallen der Geräte. Volle Power! Damit dir nicht der Saft ausgeht, hat der Sharkoon Backpack ein integriertes USB-Erweiterungskabel mit Typ-A-Buchse, das aus dem Inneren des Rucksacks an die Außenseite durchgeführt werden kann. In Verbindung mit einer Powerbank kann so für eine schnelle Aufladung der mobilen Geräte gesorgt werden. Die Powerbank selbst findet dabei Platz in einem speziellen Fach in der Nähe der Durchführung. Zugriff verboten! Für wichtige Dokumente oder Bargeld bietet der Sharkoon Backpack ein verstecktes Fach im Inneren der Rückenpartie, das beim Laufen direkt vom Rücken verdeckt wird und so vor Zugriff geschützt ist. Widerstandsfähig und gut zu tragen. Das Obermaterial des Sharkoon Backpacks besteht aus robustem 600D-Polyester, das unempfindlich gegenüber oberflächlichen Kratzern und zugleich wasserabweisend ist. Der Rucksackinhalt ist so jederzeit vor Umwelteinflüssen, wie leichten Schauern und Spritzwasser, geschützt. Für einen optimalen Tragekomfort sind die Rückpartie und die Schultergurte gepolstert und mit einer atmungsaktiven Perforation versehen. Mobiler Komfort. Für eine optimale Handhabung aus dem Laufen heraus, hat der Sharkoon Backpack ein spezielles Fach für Geld oder EC-Karten direkt am Schultergurt und ein weiteres für größere Gegenstände in Griffreichweite an der Oberseite. Ein dezenter Reflektorstreifen auf dem Rucksack gewährleistet die optimale Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Wer mehr Gepäck mitnimmt, kann den Backpack dank einer praktischen Halteschlaufe direkt an der Haltestange seines Trolleys befestigen und ganz bequem ziehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Abbildung
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl von Fächern
7
Tablet-Fach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
627 g
Volumen (l)
16 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, backpack 16l, laptop rucksack, rucksack schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.