Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Ladegerät - USB-C Laptop Ladegerät 60W PD - 2m Kabel - Universeller kompakter Typ-C Stromadapter - Dell XPS/Lenovo X1 Carbon/HP EliteBook/MacBook - USB IF/CE ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Ladegerät - USB-C Laptop Ladegerät 60W PD - 2m Kabel - Universeller kompakter Typ-C Stromadapter - Dell XPS/Lenovo X1 Carbon/HP EliteBook/MacBook - USB IF/CE ...
StarTech.com USB-C Ladegerät - USB-C Laptop Ladegerät 60W PD - 2m Kabel - Universeller kompakter Typ-C Stromadapter - Dell XPS/Lenovo X1 Carbon/HP EliteBook/MacBook - USB IF/CE ...
StarTech.com USB-C Ladegerät - USB-C Laptop Ladegerät 60W PD - 2m Kabel - Universeller kompakter Typ-C Stromadapter - Dell XPS/Lenovo X1 Carbon/HP EliteBook/MacBook - USB IF/CE ...
StarTech.com USB-C Ladegerät - USB-C Laptop Ladegerät 60W PD - 2m Kabel - Universeller kompakter Typ-C Stromadapter - Dell XPS/Lenovo X1 Carbon/HP EliteBook/MacBook - USB IF/CE ...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77126435
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WCH1CEU
EAN/GTIN:
     0065030883818
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Dieses USB-C-Power-Delivery-Ladegerät bietet Technologie der nächsten Generation, mit der Sie Ihr USB-Type-C-Telefon, -Tablet oder -Notebook, das bis zu 60 W benötigt, schnell laden können.  



Umfangreiche Kompatibilität  

Dieses USB-C-Wandladegerät ist mit einer Vielzahl von USB-Type-C-Geräten kompatibel, beispielsweise MacBook Pro 13 Zoll, XPS 13, Surface Book 2 und Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Ein 2 m langes USB-C-auf-USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, der USB-C-AC-Adapter ist jedoch auch mit anderen Kabellängen kompatibel. 



Obwohl das USB-Type-C-Netzteil mit jedem USB-C-Stromkabel kompatibel ist, wird empfohlen, es mit Geräten zu verwenden, die 60 W oder weniger benötigen, um eine optimale Aufladeleistung zu erzielen. 



Sicheres Laden 

Das tragbare USB-C-Ladegerät verfügt über mehrere Schutzarten für Ihre Geräte, wie z. B. Übertemperaturschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz und Kurzschlussschutz.  



Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen. 



Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
225 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
141 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.