Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg DCF02SSEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg DCF02SSEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02SSEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02SSEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02SSEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02SSEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02SSEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02SSEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02SSEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02SSEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76990132
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     DCF02SSEU
EAN/GTIN:
     8017709280543
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Palettenhöhe netto
1840 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
361 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Leistung
1050 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Programmierbare Abschaltautomatik
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
291 mm
Verpackungshöhe
437 mm
Paketgewicht
5600 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Gefäßvolumen
1.25 l
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
2
Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher
1
Warmwasser-Temperaturstufen
2
Heizsystem
Thermoblock
Schnellaufheizung
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
40 min
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Programmierbar
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Leiter
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabellänge
1 m
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Alarm
Ja
Mit Ton
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709280543
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
DCF02BLEU
ab € 133,95*
Zubehör
SMEG
DCF02CREU
ab € 134,65*
Zubehör
SMEG
DCF02PBEU
ab € 133,30*
Zubehör
SMEG
DCF02PGEU
ab € 130,65*
Zubehör
SMEG
DCF02RDEU
ab € 132,97*
Zubehör
SMEG
DCF02WHEU
ab € 129,32*
Zubehör
SMEG
DCGC01
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.