Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg DCF02PBEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg DCF02PBEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02PBEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02PBEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02PBEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02PBEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02PBEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02PBEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02PBEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02PBEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Smeg DCF02PBEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74940671
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     DCF02PBEU
EAN/GTIN:
     8017709280529
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Palettenhöhe netto
1840 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
361 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Leistung
1050 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Programmierbare Abschaltautomatik
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
291 mm
Verpackungshöhe
437 mm
Paketgewicht
5600 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Gefäßvolumen
1.25 l
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
2
Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher
1
Warmwasser-Temperaturstufen
2
Heizsystem
Thermoblock
Schnellaufheizung
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
40 min
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Programmierbar
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Blau
Steuerung
Tasten, Leiter
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabellänge
1 m
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Alarm
Ja
Mit Ton
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709280529
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
DCF02BLEU
ab € 133,35*
Zubehör
SMEG
DCF02CREU
ab € 134,32*
Zubehör
SMEG
DCF02PGEU
ab € 129,87*
Zubehör
SMEG
DCF02RDEU
ab € 132,10*
Zubehör
SMEG
DCF02SSEU
ab € 157,13*
Zubehör
SMEG
DCF02WHEU
ab € 128,21*
Zubehör
SMEG
DCGC01
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.