| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76889257 Herst.-Nr.: 3852 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schnell und handlich im Spender! Die perfekte Lösung zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren und Planen: die selbstklebenden, gelben Markierungspunkte mit 10mm Durchmesser eignen sich z.B. ideal zur Termin- und Urlaubsplanung auf Wandkalendern. Oder auch zum Kennzeichnen bestimmter Produkte und Unterlagen wie z.B. zur Qualitätskontrolle oder Inventur. Die Klebepunkte fallen sofort auf und ermöglichen so eine klare und einfache Übersicht.
Unsere Markierungspunkte auf Rolle sind einfach perfekt: Durch die Selbstspendefunktion können Sie die Punkte ganz leicht entnehmen, dazu einfach aus dem Spender im handlichen Format ziehen und aufkleben - fertig. Und bis zum nächsten Gebrauch sind die übrigen Punkte sicher und sauber verwahrt. Es geht nicht einfacher! Natürlich in unserer bewährten Top-Qualität mit sicherer Klebkraft. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 800 Stück(e) | | Etiketten pro Rolle | 800 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 10 mm | Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Form | Rund | | Klebetyp | Dauerhaft | | Empfohlene Nutzung | Universal | | Material | Papier | | Vorgeschnitten | Ja | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery markierungspunkte gelb 10mm, etiketten rolle, etikettenrolle avery |
| | |
| |