Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Wild Animals Lynx Notizbuch Pink A4 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Wild Animals Lynx Notizbuch Pink A4 80 Blätter
Herlitz Wild Animals Lynx Notizbuch Pink A4 80 Blätter
Herlitz Wild Animals Lynx Notizbuch Pink A4 80 Blätter
Herlitz Wild Animals Lynx Notizbuch Pink A4 80 Blätter
Herlitz Wild Animals Lynx Notizbuch Pink A4 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76766536
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50027279
EAN/GTIN:
     4008110586533
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Höchste Zeit für mehr Wildnis bei Herlitz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Erwachsener
Format
A4
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Polypropylen (PP)
Befestigungstyp
Gummiband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
50027767
ab € 4,90552*
Ähnlich
Herlitz
50027293
ab € 1,93*
Ähnlich
Herlitz
50027330
ab € 2,31*
Ähnlich
Herlitz
50027965
ab € 0,94*
Ähnlich
Herlitz
50027958
ab € 0,58*
Ähnlich
Herlitz
50027842
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.