Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft Aufgabenheft A5 48 Blatt für coole Köpfe, A5, Sonderlineatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft Aufgabenheft A5 48 Blatt für coole Köpfe, A5, Sonderlineatur
Schulheft Aufgabenheft A5 48 Blatt für coole Köpfe, A5, Sonderlineatur
Schulheft Aufgabenheft A5 48 Blatt für coole Köpfe, A5, Sonderlineatur
Schulheft Aufgabenheft A5 48 Blatt für coole Köpfe, A5, Sonderlineatur
Schulheft Aufgabenheft A5 48 Blatt für coole Köpfe, A5, Sonderlineatur
Schulheft Aufgabenheft A5 48 Blatt für coole Köpfe, A5, Sonderlineatur
Schulheft Aufgabenheft A5 48 Blatt für coole Köpfe, A5, Sonderlineatur
Schulheft Aufgabenheft A5 48 Blatt für coole Köpfe, A5, Sonderlineatur
Schulheft Aufgabenheft A5 48 Blatt für coole Köpfe, A5, Sonderlineatur
Artikel-Nr.:
     C1185-50027842
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50027842
EAN/GTIN:
     4008110587707
Suchbegriffe:
Aufgabenheft
Hausaufgabenheft
Hausaufgabenhefte
Schulheft
Schulheft Aufgabenheft A5 48 Blatt für coole Köpfe. extra starker Kartonumschlag. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: A5, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: Sonderlineatur, HA. Ausführung Heft:, Ausführung der Bindung: geklammert, Anzahl der Blätter: 48, Farbe des Einbandes: Motiv Wild Animals Luchs
Weitere Informationen:
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
48
Artikelbezeichnung:
Aufgabenheft A5 48 Blatt für coole Köpfe
Ausführung der Bindung:
geklammert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Typnummer der Lineatur:
HA
Ausführung der Lineatur:
Sonderlineatur
Beschreibung der Besonderheiten:
extra starker Kartonumschlag
Farbe des Einbandes:
Motiv Wild Animals Luchs
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.