| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50027293 Herst.-Nr.: 50027293 EAN/GTIN: 4008110586557 |
| |
|
| | |
| Geschäftsbuch Notizheft flex PP A5 40 Blatt punktiert Wild Animals Luchs, Ausführung: Gummiband, Inhalt austauschbar, Ausführung Einband: PP, Motiv WIld Animals Luchs, Farbe des Rückens: Motiv Wild Animals Luchs, Ausführung der Lineatur: punktiert, Papierformat: A5, Größe (B x H): 148 mm, 210 mm, Anzahl der Blätter: 40 1 Weitere Informationen: | | Material des Einbandes: | PP | Seitenzahlen vorhanden: | Nein | Höhe des Blattes: | 210 | Artikelbezeichnung: | Notizheft flex PP A5 40 Blatt punktiert Wild Animals Luchs | Anzahl der Blätter: | 40 | austauschbare Kopfleiste vorhanden: | Nein | Ausführung der Bindung: | Gummiband | Farbe des Einbandes: | Motiv WIld Animals Luchs | Breite des Blattes: | 148 | Farbe des Rückens: | Motiv Wild Animals Luchs | Beschreibung der Besonderheiten: | Inhalt austauschbar | Papierformat: | A5 | Ausführung der Lineatur: | punktiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |