Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tether Tools CU5430ORG USB Kabel 4,6 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tether Tools CU5430ORG USB Kabel 4,6 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU5430ORG USB Kabel 4,6 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU5430ORG USB Kabel 4,6 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU5430ORG USB Kabel 4,6 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU5430ORG USB Kabel 4,6 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Orange
Tether Tools CU5430ORG USB Kabel 4,6 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76730775
Hersteller:
     Tether Tools
Herst.-Nr.:
     CU5430ORG
EAN/GTIN:
     818307012110
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4.6 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatible Produkte
Canon CANON EOS 200D II CANON EOS KISS M CANON EOS M5 CANON EOS M6 CANON EOS REBEL SL3 CANON M50 Panasonic Lumix DC-G90 DC-G95 Fuji FUJI X-PRO2 FUJI X-T1 FUJI X-T20 FUJIFILM X-A10 FUJIFILM X-A20 FUJIFILM X-A3 FUJIFILM X-A5 FUJIFILM X-T100 Nikon NIKON 1 J4 NIKON 1 J5 NIKON 1 V3 NIKON D3400 NIKON D3500 NIKON D5600 NIKON D7500 Olympus OLYMPUS E-M10 III Panasonic Lumix PANASONIC LUMIX DC-GF10 PANASONIC LUMIX DC-GF9 PANASONIC LUMIX DC-GF90 PANASONIC LUMIX DC-GX800 PANASONIC LUMIX DC-GX850 PANASONIC LUMIX DMC-FZ2500 PANASONIC LUMIX DMC-G7 PANASONIC LUMIX DMC-G80 PANASONIC LUMIX DMC-G81 PANASONIC LUMIX DMC-G85 PANASONIC LUMIX DMC-GX80 PANASONIC LUMIX DMC-GX85 PANASONIC LUMIX DMC-GX9 PANASONIC LUMIX DMC-LX10 Pentax PENTAX K-1 PENTAX K-1 MARK II PENTAX K-S1 Sony SONY A3000 SONY A3500 SONY A5000 SONY A5100 SONY A58 SONY A6000 SONY A6300 SONY A6400 SONY A6500 SONY A68 SONY A7 SONY A7 II SONY A77 II SONY A7R SONY A7R II SONY A7S SONY A7S II SONY A9 SONY A99 II SONY DSC-RX100M4 SONY DSC-RX100M5 SONY DSC-RX10M2 SONY DSC-RX10M3 SONY DSC-RX10M4 SONY DSC-RX1RM2 SONY ILCE-QX1 SONY NEX-3N SONY NEX-5T SONY NEX-6 SONY NEX-F3 SONY RX10 II SONY RX10 III SONY RX100 III SONY RX100 IV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.