Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.2543.05 Wecker Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2543.05 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.2543.05 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.2543.05 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.2543.05 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.2543.05 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76656683
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2543.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Der ICON Funk-Wecker von TFA zeigt in großen LED-Leuchtziffern die Uhrzeit und ist auch im Dunklen gut ablesbar. Die Helligkeit lässt sich in zwei Stufen einstellen, optional kann die Anzeige auch ganz ausgeschaltet werden. Die aktuelle Uhrzeit wird über das DCF 77 Signal automatisch empfangen und täglich aktualisiert. Rahmenlos erscheint die Uhrzeit auf dem Display und die abgerundete Kante geht fließend über in den Aufstellfuß. Das Design von ICON überzeugt durch schlichte Klarheit, so passt sich der Funk-Wecker harmonisch in jedes Umfeld ein. Mit dem eingebauten Weckalarm starten Sie immer bestens in den Tag. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen. Die Snooze-Dauer ist individuell einstellbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
132 mm
Gewicht
153 g
Bildschirm
Display-Typ
LED
Helligkeitseinstellung
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Radio Data System (RDS)
Ja
Integrierte Uhr
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2557.01
ab € 17,04*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2556
ab € 14,83*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
ab € 22,26*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2025.01
ab € 9,13*
Ähnlich
TFA Dostmann
98.1118.01
ab € 8,75*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.5014
ab € 23,54*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
ab € 15,84*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
ab € 11,62*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.06
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.