Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Digitale Funkuhr 60.2557.01 mit Raumklima schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Digitale Funkuhr 60.2557.01 mit Raumklima schwarz
TFA Dostmann Digitale Funkuhr 60.2557.01 mit Raumklima schwarz
TFA Dostmann Digitale Funkuhr 60.2557.01 mit Raumklima schwarz
Artikel-Nr.:
     C8601-60.2557.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2557.01
EAN/GTIN:
     4009816033963
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr

TFA Dostmann Digitale Funkuhr 60.2557.01 mit Raumklima schwarz

Diese Funkuhr von TFA Dostmann überzeugt durch das ausgesprochene übersichtliche Displays. Die große Darstellung und der weite Beobachtungswinkel ermöglichen ein einfaches Ablesen der angezeigten Informationen aus nahezu jeder Position des Raumes. Diese Funkuhr eignet sich besonders für den Eingangs- oder Empfangsbereich, das Wartezimmer und das Büro. Neben dem Datum mit dem voll ausgeschriebenen Wochentag wird auch die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. So können Sie für ein angenehmes Klima in Ihren Wohn- und Arbeitsräumen sorgen. Die Uhrzeit wird über das DCF77 Signal auf die Sekunde genau eingestellt und auch der Wechsel von Winter- auf Sommerzeit erfolgt automatisch. Das schlichte und klare Design passt in jede Umgebung, gleichgültig, ob Sie die Funkuhr aufhängen oder hinstellen möchten.

Ihre Vorteile der TFA Dostmann Funkuhr mit Innentemperatur :


✔ Funkuhr mit höchster Genauigkeit
✔ Besonders übersichtliches Display mit ausgeschriebenem Wochentag und vollständigem Datum
✔ Zwei Alarmzeiten
✔ Einstellbarer Weck-Rhythmus (täglich, Werktag, Wochenende)
✔ Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer
✔ Anzeige des Raumklimas

Technische Daten


✔ Messbereich Temperatur: -10...+50°C (+14...122°F)
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20...95%
✔ Uhr: Funkuhr
✔ Material: Kunststoff
✔ Montage: Zum Hängen oder Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien
✔ Batterien 2 x 1,5V AA- (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 206 x (B) 30 (59) x (H) 130 mm
✔ Gewicht: 287 g
✔ Lieferumfang: Funkuhr, Bedienungsanleitung

Der Hersteller TFA Dostmann GmbH hat sich auf die Produktion von Weckern, Wettertechnik und komplexen Messinstrumenten spezialisiert, die für diverse Anwendungsfälle im Haushalt ausgelegt sind. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Wertheim am Main und gehört zu den führenden Firmen in dieser Branche in Europa.

Weitere Informationen:
Montage:
Zum Hängen oder Stellen
Batterien (nicht inklusive):
2x 1,5V AA
Uhr:
Funkuhr
Abmessungen:
(L) 206 x (B) 30 (59) x (H) 130 mm
Lieferumfang:
Funkuhr, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, tfa dostmann analoge wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, Funk-Wecker, Funk-Wanduhr, Tischuhr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2556
ab € 14,79*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
ab € 21,64*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.05
ab € 18,36*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2025.01
ab € 9,10*
Ähnlich
TFA Dostmann
98.1118.01
ab € 8,64*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.5014
ab € 23,63*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
ab € 15,79*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
ab € 11,66*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.06
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.