Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann Digitaler Wecker 60.2025.01 mit LED Leuchtziffern schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Digitaler Wecker 60.2025.01 mit LED Leuchtziffern schwarz
TFA Dostmann Digitaler Wecker 60.2025.01 mit LED Leuchtziffern schwarz
TFA Dostmann Digitaler Wecker 60.2025.01 mit LED Leuchtziffern schwarz
Artikel-Nr.:
     C8601-60.2025.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2025.01
EAN/GTIN:
     4009816033543
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

TFA Dostmann Digitaler Wecker 60.2025.01 mit LED Leuchtziffern schwarz

Dieser moderne Wecker ist mit seiner runden Form ein echtes Designstück und passt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Die großen weißen LED-Leuchtziffern zeigen die Uhrzeit und auf Knopfdruck die Innentemperatur oder eine wechselnde Anzeige an.
Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel z.B. an ihrem PC an oder nutzen Sie ein passendes Netzteil (nicht inklusive), werden die Ziffern dauerhaft beleuchtet und lassen sich in zwei Helligkeitsstufen einstellen. Mit einer Zeitschaltuhr kann die Anzeige nachts automatisch gedimmt werden. Die Nachtruhe bleibt so ungestört und die Uhrzeit ist dennoch ablesbar. Möchten Sie den Wecker ausschließlich mit Batterien betreiben, bleibt die Anzeige unsichtbar und wird nur auf Tastendruck kurz aktiviert.
Dank der Alarmfunktion werden Sie zuverlässig und pünktlich geweckt. Falls Sie doch einmal länger schlafen möchten, können Sie einfach die Snooze-Taste betätigen. Der Wecker weckt Sie anschließend nochmals. Wie lange Sie weiterschlummern möchten, können Sie selbst bestimmen.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Digitaler Wecker mit LED-Leuchtziffern:


✔ Große LED-Leuchtziffern mit 2 Helligkeitsstufen
✔ Dimmfunktion mit Zeitschaltautomatik
✔ Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer
✔ Stromversorgung über Batterien oder USB Anschluss
✔ Anzeige von Uhrzeit oder Innentemperatur, automatischer Wechsel einstellbar

Technische Daten


✔ Uhr: Quarzuhr
✔ Material: Kunststoff
✔ Messbereich Temperatur innen: 0...50°C (32...122°F)
✔ Montage: Zum Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien / DC 5V USB
✔ Batterien 3 x 1,5 V AAA - (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 150 x (B) 50 x (H) 65 mm
✔ Gewicht: 102 g
✔ Lieferumfang: Wecker, DC 5V USB-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

Der Hersteller TFA Dostmann GmbH hat sich auf die Produktion von Weckern, Wettertechnik und komplexen Messinstrumenten spezialisiert, die für diverse Anwendungsfälle im Haushalt ausgelegt sind. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Wertheim am Main und gehört zu den führenden Firmen in dieser Branche in Europa.

Weitere Informationen:
Energieversorgung:
Batterien/DC 5V USB
Batterien (nicht inklusive):
3 x 1,5V AAA
Uhr:
Quarzuhr
Montage:
Zum Stellen
Lieferumfang:
Wecker, DC 5V USB-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker, Quarzuhr, LED-Wecker, digitaluhr, Digitalwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2557.01
ab € 16,84*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2556
ab € 14,81*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
ab € 20,74*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.05
ab € 18,35*
Ähnlich
TFA Dostmann
98.1118.01
ab € 8,77*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.5014
ab € 23,44*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
ab € 15,84*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
ab € 11,60*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.06
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.