Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker 60.2556.02 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker 60.2556.02 weiß
TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker 60.2556.02 weiß
TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker 60.2556.02 weiß
TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker 60.2556.02 weiß
TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker 60.2556.02 weiß
Artikel-Nr.:
     C8601-60.2556.02
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2556
EAN/GTIN:
     4009816033925
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker 60.2556.02 weiß

Der digitale Funk-Wecker verfügt über einen gewissen analogen Charme, bringt aber fast alle Vorteile eines digitalen Weckers mit sich. Die Uhrzeit wird über das DCF77 Signal, erzeugt von einer Atomuhr, auf die Sekunde genau eingestellt und der Weckalarm mit Snooze-Funktion holt Sie morgens pünktlich aus dem Schlaf. Die Weckzeit lässt sich mit dem digitalen Zeiger nur auf 12, 24, 36, 48 Minuten oder die volle Stunde einstellen. Die farbige Alarmtaste zeigt deutlich, ob der Wecker an oder aus ist.

Drückt man auf die große Taste an der Oberseite des Weckers, wird das quadratische LCD –Ziffernblatt für kurze Zeit hell und vollflächig beleuchtet. Wer die ganze Nacht über die Uhrzeit erkennen möchte, kann auch eine dezente und sparsame Nachtbeleuchtung auswählen, die sich über den integrierten Lichtsensor automatisch ein- und ausschaltet. Ein weiteres praktisches Feature des Digitalweckers ist die Feststellfunktion, die alle Tasten deaktiviert und das kompakte Gerät zum idealen Reisewecker macht. Bei Reisen mit Zeitverschiebung kann die Zeitzone korrigiert oder die Uhrzeit manuell eingestellt werden.

Ihre Vorteile der TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker:


✔ Funkuhr mit höchster Genauigkeit
✔ LCD-Display mit analoger Anzeige
✔ Feststellfunktion deaktiviert alle Tasten, ideal als Reisewecker
✔ Alarm mit Snooze-Funktion
✔ Automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor

Technische Daten


✔ Uhr: Funkuhr
✔ Material: Kunststoff
✔ Montage: Zum Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien
✔ Batterien 2 x 1,5V AAA- (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 72 x (B) 27 x (H) 77 mm
✔ Gewicht: 92 g
✔ Lieferumfang: Funkwecker, Bedienungsanleitung

Der Hersteller TFA Dostmann GmbH hat sich auf die Produktion von Weckern, Wettertechnik und komplexen Messinstrumenten spezialisiert, die für diverse Anwendungsfälle im Haushalt ausgelegt sind. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Wertheim am Main und gehört zu den führenden Firmen in dieser Branche in Europa.

Weitere Informationen:
Montage:
Zum Stellen
Batterien (nicht inklusive):
2 x 1,5V AAA
Uhr:
Funkuhr
Abmessungen:
(L) 72 x (B) 27 x (H) 77 mm
Lieferumfang:
Wecker, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker, Funk-Wecker, Funkuhr, Tischuhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2557.01
ab € 16,89*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
ab € 20,78*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.05
ab € 18,51*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2025.01
ab € 8,49*
Ähnlich
TFA Dostmann
98.1118.01
ab € 8,85*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.5014
ab € 23,58*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
ab € 17,23*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
ab € 11,69*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.06
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.