Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66281 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m RS-232 USB Typ-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66281 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m RS-232 USB Typ-A
DeLOCK 66281 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m RS-232 USB Typ-A
DeLOCK 66281 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m RS-232 USB Typ-A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76606335
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66281
EAN/GTIN:
     4043619662814
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser USB 2.0 Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
RS-232
Anschluss 2
USB Typ-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.