Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 156-00134 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 2-t. m.Schlauchaufn. T50SVCOC10-14
Befestigungsbinder 2-t. m.Schlauchaufn. T50SVCOC10-14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76592255
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
35 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,26*
€ 32,4394
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.