Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 671 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 671 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 671 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 671 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 671 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 671 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 671 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 671 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527578
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626030695
EAN/GTIN:
     7392626030695
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte finger und daumen, verstärkter zeigefinger;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, transportation, utilities, building and construction, mining, logistics;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, abnahmeprüfungen, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, müllabfuhrarbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, erdarbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Größe (spezifisch)
6
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 72 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 96 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626030701
ab € 5,43*
Ähnlich
Ejendals
7392626027992
ab € 5,46*
Ähnlich
Ejendals
7392626028005
ab € 5,45*
Ähnlich
Ejendals
7392626028043
ab € 5,46*
Ähnlich
Ejendals
671-10
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.