Prozessor Besonderheiten | Intel HD-Audio-Technik | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 46 x 24 mm |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Rapid-Storage-Technik | Ja |
| ARK Prozessorerkennung | 196448 |
| Intel® Optane™ Memory-bereit | Ja |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Sonstige Funktionen | Formfaktor | UCFF (4" x 4") |
| SATA Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Display unterstützt | 3 |
| ARK ID | 188814 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 7 |
| Verbraucher-Rx-Infrarotsensor | Ja |
| Zusätzliche Kopfzeilen | CEC, 2x USB2.0, FRONT_PANEL, RGB |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G157815L2 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Speichermedien | HDD |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
| Gesamtkapazität der HDDs | 1000 GB |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 |
| HDD Kapazität | 1000 GB |
| HDD Größe | 2.5 " |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SDXC |
| Intel® Optane™ Speichermodul installiert | Ja |
| Intel® Optane™ Speichermodulkapazität | 16 GB |
Grafik | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x9BCA |
| Anzahl der Rechenwerke | 24 |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10, 64-bit* |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84715000 |
Lieferumfang | Prozessor enthalten | Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-10710U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.1 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.7 GHz |
| Prozessorsockel | BGA 1528 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Systembus-Rate | 4 GT/s |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Codename | Comet Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 25 W |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 1.6 GHz |
| TDP-up konfigurierbar | 25 W |
| TDP-down konfigurierbar | 12.5 W |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0.8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2666,2133 MHz |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 42.6 GB/s |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| LAN-Controller | Intel® I219-V |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Bluetooth | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherlayout | 2 x 4 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Zahl der DIMM Slots | 2 |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Speicherbandbreite (max.) | 42.6 GB/s |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 117 mm |
| Tiefe | 112 mm |
| Höhe | 51 mm |
Design | Gehäusetyp | UCFF |
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| M. 2-Karten-Slot (Speicher) | 2242/2280 |
| Menge interner USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| USB-Version | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 2 |
| SATA III Anschlüsse | 2 |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Grafischer Ausgang | HDMI 2.0b; USB-C (DP1.2) |
Energie | DC input Spannung | 19 V |
Leistungen | Produkttyp | Mini-PC |
| Motherboardformfaktor | UCFF |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Herausnehmbarer Speicherkarten-Steckplatz | SDXC with UHS-II support |
| Status | Launched |