Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack LED-Reflektor, 5 W, Sockel GU5.3, ersetzt , warmweiß, nicht dimmbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
LED-Reflektor
LED-Reflektor
Artikel-Nr.:
     1039U-931945609
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45609
EAN/GTIN:
     4040849456091
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
3er Pack LED-Reflektor, 5 W, Sockel GU5.3, ersetzt , warmweiß, nicht dimmbar

Sockel GU5.3, ersetzt , warmweiß, nicht dimmbar

- warmweißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe

- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra

- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell

-

Sockel: GU5.3
Abstrahlwinkel: 36 °
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Durchmesser: 50 mm
Energieeffizienz-Klasse: F
Länge: 46 mm
Eingangswechselstromfrequenz: 50 Hz
Herstellerbezeichnung: Goobay
Quecksilbergehalt: 0 mg
Anzahl Schaltzyklen: 12500 Stk.
Betriebstemperatur bis: 45 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Schutzart: IP20
Bemessungslebensdauer: 25000 Std.
Nennlebensdauer: 25000 Std.

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
165
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,71*
€ 7,19*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,40*
€ 15,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,46667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
30586
ab € 3,29*
Zubehör
Goobay
30588
ab € 3,52*
Zubehör
Goobay
71438
ab € 6,34*
Zubehör
Goobay
71442
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.