Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Flachbild Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75674465
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-D775DX3SILVER
EAN/GTIN:
     8717371447502
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Modell NM-D775DX3SILVER ist ein Neig-, Schwenk-und Drehbare Tischhalterung mit Tischhalterungsgriff für drei Flachbildschirme bis 27" (68,6 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts einzigartige neig- (20°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel. Der Support ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar bis 60 Zentimetern. Die Halterung ist einfach in der Tiefe auf Abstand von 0 bis 63 Zentimeter zu verstellen. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel über die Halterungt zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Die Halterung ist mit einem 180°-Sperr-Mechanismus ausgestattet. Neomounts NM-D775DX3SILVER mit Tischhalterungsgriff verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 27" (68,6 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 2 bis 18 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung verhindern Sie, Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Befestigungsmaterial in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Höhenanpassungsrate
270 - 600 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
0 - 630 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Höhe
600 mm
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
623 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
640 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,92*
€ 277,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 262,62*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 261,44*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,04*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 49,48*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,17*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 66,66*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,62*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 98,05*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 72,86*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 92,99*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 130,34*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,41*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,08*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 87,10*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.