Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP Maxima 400 CX Tauchpumpe 950 W 24000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIP Maxima 400 CX Tauchpumpe 950 W 24000 l/h
TIP Maxima 400 CX Tauchpumpe 950 W 24000 l/h
TIP Maxima 400 CX Tauchpumpe 950 W 24000 l/h
TIP Maxima 400 CX Tauchpumpe 950 W 24000 l/h
TIP Maxima 400 CX Tauchpumpe 950 W 24000 l/h
TIP Maxima 400 CX Tauchpumpe 950 W 24000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75292479
Hersteller:
     TIP
Herst.-Nr.:
     30140
EAN/GTIN:
     4011458301409
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Informationen:
Leistungen
Förderleistung
24000 l/h
Restwasserstand
40 mm
Max. Förderhöhe
9 m
Festpartikelgröße (max.)
35 mm
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Energie
Leistung
950 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Eisenguss, Edelstahl
Kabellänge
10 m
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
628801000
ab € 16,90*
Sonstiges
Berger & Schröter
889896
ab € 9,79*
Sonstiges
k.A.
35 990 015
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.