Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Dichtband 35 990 015 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582289-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35 990 015
EAN/GTIN:
     8717845817053
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
teflon dichtband 12mm x 0,1mm x 12m
ICH Dichtband 35 990 015 1 St.

Dichtband 12 m

Ideal für Abdichtungen
Selbstklebend

PTFE-Dichtband kälte- und wärmebeständig. Ideal geeignet zur Abdichtung.

Technische Daten:
Material: PTFE · Weitere technische Daten: Breite 12 mm
Dicke 0,1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ICH
Material:
PTFE
Herst.-Teilenr.:
35 990 015
Material (Details):
PTFE
Produkt-Art:
Dichtband
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, 8717845817053, ICH, 35 990 015
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
452
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 6,03*
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 6,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.