| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-75267298 Herst.-Nr.: CU0009B EAN/GTIN: 4052792052589 |
| |
|
| | |
| USB Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von 30AWG. Das Kabel ist robust, strapazierfähig sowie hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 30 | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | | Plug | Ja | | Zertifizierung | UL-2725 | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 5 m | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 160 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 190 mm | | Paketgewicht | 108 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |