Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus KP30 USB Kabel 1,8 m Micro-USB B USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus KP30 USB Kabel 1,8 m Micro-USB B USB A Schwarz
Olympus KP30 USB Kabel 1,8 m Micro-USB B USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75083366
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V7410700E000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,97*
€ 590,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,20*
€ 586,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,73*
€ 556,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,56*
€ 533,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,25*
€ 509,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.