Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3480 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery 3480 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Transparent
Avery 3480 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Transparent
Artikel-Nr.:
     3310-3480
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
Sie möchten Symbole, Logos oder Grafiken für Ihr Projekt vervielfältigen? Unsere beschichteten Folien für Laserdrucker und S/W Kopierer sind dafür ideal. Die mattierte Oberfläche ist hervorragend zu beschriften, natürlich auch per Hand wenn kein Drucker zur Verfügung steht. Durch den 10-mm Rasteraufdruck auf der Rückseite kann man einzelne Grafiken sehr einfach ausschneiden und dank des seitlichen Längssplit auf der Rückseite schnell ablösen. Zudem sind die Folien sehr praktisch, denn beim Einpassen in bestehende Unterlagen ist das kurzzeitige Repositionieren dank semipermanenten Klebstoffes problemlos möglich. Die selbstklebenden Folien sind zudem stapelverarbeitbar. Ganz einfach in wenigen Schritten zur perfekten Folie: Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Produkte in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Polyester
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 74,31*
€ 91,15*
10 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 74,69*
€ 91,39*
2 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,82*
€ 95,51*
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 108,11*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 87,28*
€ 110,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,15*
€ 108,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,69*
€ 107,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,17*
€ 104,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,85*
€ 100,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,31*
€ 88,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,7431* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.