Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41428 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI + USB Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41428 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI + USB Schwarz, Rot
Lindy 41428 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI + USB Schwarz, Rot
Lindy 41428 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI + USB Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73337233
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41428
EAN/GTIN:
     4002888414289
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Lindys HDMI- an DisplayPort-Adapterkabel kombinieren schlankes, modernes Design mit hoher Performance für eine qualitativ hochwertige Konvertierung von HDMI-Signalen zur Ausgabe auf einem DisplayPort-Monitor. Diese aktiven Kabel verfügen über einen Chipsatz im Gehäuse des HDMI-Steckers, wodurch eine durchgängig sichere und zuverlässige Verbindung zwischen HDMI-Mediaplayern, Spielekonsolen oder PCs und DisplayPort-Monitoren gewährleistet wird.
 
Mit Auflösungen bis 4096x2160@30Hz unterstützen diese Kabel ein innovatives Arbeitsumfeld, ansprechende Arbeitsplätze im Bildungsbereich oder ein immersives Spielerlebnis. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio sorgt für eine beeindruckende 3D-Surroundsound-Performance als ideale Ergänzung für detaillierte Videos. Der zusätzliche USB-Anschluss Typ A kann optional verwendet werden um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI + USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Rot
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.