Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Espresso Advanced Barista Espressomaschine 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Espresso Advanced Barista Espressomaschine 2,5 l
Gastroback Design Espresso Advanced Barista Espressomaschine 2,5 l
Gastroback Design Espresso Advanced Barista Espressomaschine 2,5 l
Gastroback Design Espresso Advanced Barista Espressomaschine 2,5 l
Gastroback Design Espresso Advanced Barista Espressomaschine 2,5 l
Gastroback Design Espresso Advanced Barista Espressomaschine 2,5 l
Gastroback Design Espresso Advanced Barista Espressomaschine 2,5 l
Gastroback Design Espresso Advanced Barista Espressomaschine 2,5 l
Gastroback Design Espresso Advanced Barista Espressomaschine 2,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72833881
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42619
EAN/GTIN:
     4016432426192
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
KAFFEE IN COFFEE SHOP QUALITÄT.

- Programmierbare Siebträger-Espressomaschine
- Mit integriertem Mahlwerk
- 11 Mahlgradeinstellungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
8300 g
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
30 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
11
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
220 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Heizsystem
Thermoblock
Tassenwärmer
Ja
Wasserfilter
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Zertifizierung
CE, GS
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Edelstahl
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabellänge
0.7 m
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 630,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,39*
€ 750,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,21*
€ 710,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 585,90*
€ 697,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,43*
€ 671,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,59*
€ 645,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,64*
€ 601,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.